Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71811 ACDGA/P4, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71811 ACDGA/P4
Rubix:160000000362355
Produttore:396036
EAN:7316574367566
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71811 ACDGA/P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71811 ACDGA/P4


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso81 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Serie71811
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r10200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9560 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
283,86 IVA esclusa
/ Unità
346,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.