Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7016-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 44 mm
CUSCINETTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7016-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381801
Produttore:0386230560000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 44 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386230560000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7016-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 690 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70.. |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 37500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 61000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore