Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71900-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC71900-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381602
Produttore:0191788320000
EAN:4026677551849
0191788320000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71900-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191788320000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71900-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10,5 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Codice doganale84821010
156,23 IVA esclusa
/ Unità
190,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.