Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7012-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7012-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381432
Produttore:0385530660000
EAN:4026677433664


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0385530660000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7012-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 396,85 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 258,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 314,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore