Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71911-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71911-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381541
Produttore:0385780770000
EAN:4026677510396
0385780770000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71911-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385780770000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71911-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso173,05 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r14400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23500 N
Codice doganale84821090
€ 221,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.