Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7207-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7207-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381767
Produttore:0191561700000
EAN:4026677648990
0191561700000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7207-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191561700000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7207-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso282 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r12600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Codice doganale84821090
€ 180,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.