Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71904-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HC71904-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381052
Produttore:0384673210000
EAN:4012801735636


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0384673210000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71904-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Materiale | ceramica (palline) |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1210 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione