Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71918-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:B71918-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381724
Produttore:0387584230000
EAN:4026677622792
0387584230000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71918-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387584230000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71918-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r35000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Codice doganale84821090
€ 442,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 539,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.