Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto per mandrino (Hyb.) FAG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381831




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386006410000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7010-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrino (Hyb.) FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore