Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7004-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7004-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381502
Produttore:0191500750000
EAN:4026677498618
0191500750000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7004-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191500750000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7004-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Codice doganale84821090
124,98 IVA esclusa
/ Unità
152,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.