Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71915-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC71915-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380663
Produttore:0384395300000
EAN:4012801484589
0384395300000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71915-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384395300000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71915-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso351 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Materialeceramica (palline)
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r14800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13000 N
Codice doganale84821090
€ 507,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 618,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.