Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7013 ACD/P4ADGA, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7013 ACD/P4ADGA
Rubix:170000000478785
Produttore:85974
EAN:7316577066695


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7013 ACD/P4ADGA
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi gruppi appaiati con due cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision, design D per alta capacità sono disponibili in una varietà di disposizioni. Sono stati progettati per consentire un'alta capacità di carico e operare a velocità relativamente elevate e, rispetto ai cuscinetti SKF con design B per alta velocità equivalenti, sono più idonei per i carichi pesanti.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7013 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 63700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 63700 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 549,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 670,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione