Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7002-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7002-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380687
Produttore:0191848590000
EAN:4012801489515
0191848590000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7002-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191848590000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7002-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70... -E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1410 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3250 N
Codice doganale84821090
112,00 IVA esclusa
/ Unità
136,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.