Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7013-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HC7013-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381033
Produttore:0384670030000
EAN:4012801735063


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0384670030000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7013-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 424 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 439,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 535,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione