Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7000-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7000-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381646
Produttore:0387235060000
EAN:4026677571953


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0387235060000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7000-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1410 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3950 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione