Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71902-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71902-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381637
Produttore:0191533500000
EAN:4026677569141
0191533500000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71902-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191533500000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71902-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r2030 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84821010
112,41 IVA esclusa
/ Unità
137,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.