Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7011-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7011-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079596
Produttore:0930302580000
EAN:4054371040697
0930302580000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7011-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0930302580000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7011-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-c-t-p4s-xl
Carico statico di base, radiale - C0r10500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
385,53 IVA esclusa
/ Unità
470,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.