Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7209-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7209-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380505
Produttore:0388066730000
EAN:4026677909701
0388066730000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7209-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0388066730000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7209-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso418 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r17700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Codice doganale84821090
246,34 IVA esclusa
/ Unità
300,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.