Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7021-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 105 mm | Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 26 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:HCB7021-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381701
Produttore:0388009850000
0388009850000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7021-E-2RSD-T-P4S-UL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0388009850000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7021-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb70..
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.