Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7017-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7017-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381091
Produttore:0384681230000
EAN:4012801736961
0384681230000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7017-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384681230000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7017-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70... -E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso990 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r21400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Codice doganale84821090
€ 397,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 485,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.