Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7006-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7006-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381497
Produttore:0191502100000
EAN:4026677498564
0191502100000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7006-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191502100000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7006-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso110 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r6700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14400 N
Codice doganale84821090
135,14 IVA esclusa
/ Unità
164,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.