Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 709 CDGA/P4A, Diametro interno: 9 mm | Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:709 CDGA/P4A
Rubix:160000000361686
Produttore:44800
EAN:7316570486803


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 709 CDGA/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in una disposizione per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 14,9 g |
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 709 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3580 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione