Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71918-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71918-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380414
Produttore:0385418070000
EAN:4026677409430
0385418070000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71918-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385418070000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71918-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x125x125 mm
Peso546 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Codice doganale84821090
€ 350,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 427,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.