Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71916-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71916-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381676
Produttore:0387377600000
EAN:4026677597335
0387377600000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71916-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387377600000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71916-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso363,7 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r25500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Codice doganale84821090
355,49 IVA esclusa
/ Unità
433,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.