Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7017-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCS7017-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380982
Produttore:0384660900000
EAN:4012801733472


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0384660900000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7017-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E regolati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 909 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 743,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 907,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione