Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7020-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7020-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381435
Produttore:0385530900000
EAN:4026677433701
0385530900000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7020-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385530900000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7020-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1250 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r57000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Codice doganale84821090
559,22 IVA esclusa
/ Unità
682,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.