Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7020-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7020-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381199





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0380475430000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7020-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, regolati, in coppia o in set, angolo di contatto a = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70.. |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 79000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore