Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7008-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HC7008-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380646
Produttore:0191785650000
EAN:4012801484114


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0191785650000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7008-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 197 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc70..-e-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 270,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 329,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore