Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71914-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
CUSCINETTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB71914-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381390
Produttore:0388369470000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0388369470000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71914-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 262,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb71 |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore