Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7016-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7016-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381608
Produttore:0385964070000
EAN:4026677555731
0385964070000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7016-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385964070000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7016-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso840 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Peso0,84 kg
Carico statico di base, radiale - C0r41000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr64000 N
Codice doganale84821090
€ 388,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 474,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.