Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB7013-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto per mandrino FAG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XCB7013-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381889
Produttore:0544258910000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0544258910000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB7013-E-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 356,18 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcb70..-e |
| Materiale | sfera in ceramica |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore