Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71908-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm
HCB719..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71908-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381417
Produttore:0385467440000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0385467440000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71908-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb71..-c |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore