Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381832
Produttore:0563951160000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0563951160000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7010-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 216 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70..-2rsd-e |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore