Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HS7019-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 95 mm | Diametro esterno: 145 mm | Larghezza: 48 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HS7019-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381138
Produttore:0384690060000
EAN:4012801738484
0384690060000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HS7019-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384690060000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HS7019-C-T-P4S-UL


I Cuscinetti X-life ultra sono stati progettati per soddisfare le massime esigenze di velocità e carico. Sono cuscinetti ibridi con anelli realizzati in Cronidur 30, un acciaio inossidabile ad alto contenuto di azoto. Rispetto all'acciaio per cuscinetti volventi convenzionale 100Cr6, Cronidur 30 presenta una struttura sostanzialmente più fine, garantendo così un funzionamento più freddo e una pressione di contatto ammissibile più elevata. I test sulla vita a fatica del materiale hanno superato i valori calcolati in misura tale che può essere considerato praticamente a prova di errore nel campo di applicazione. In condizioni di attrito misto, questo acciaio è durato fino a 10 volte di più rispetto al materiale standard 100Cr6. Questo acciaio è anche significativamente superiore agli acciai per cuscinetti volventi convenzionali in termini di forza di compressione hertziana, resistenza alla corrosione e durezza a caldo. Rispetto ai cuscinetti tradizionali, la maggiore durata dei Cuscinetti X-life ultra contribuisce enormemente a ridurre i costi del sistema. In linea di principio, tutti i design dei Cuscinetti per mandrini sono disponibili come Cuscinetti X-life ultra. Per sfruttare appieno le capacità prestazionali dei Cuscinetti X-life ultra, la struttura che circonda la disposizione dei cuscinetti deve essere progettata in modo appropriato.
Cuscinetti per mandrini HS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x145x145 mm
Peso1340 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza48 mm
Guarnizioneaprire
Seriehs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr36500 N
Codice doganale84821090
426,12 IVA esclusa
/ Unità
519,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.