Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7013 ACEGA/HCP4A, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7013 ACEGA/HCP4A
Rubix:170000000482700
EAN:7316575994143


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7013 ACEGA/HCP4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- Very high running accuracy
- Accommodate very high speeds
- Non-contact seals
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Accommodate very high speeds
- Non-contact seals
- Integral sealing prolongs bearing service life
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 428 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s7013 |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,39 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 578,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 705,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione