Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7001-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:B7001-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381746
Produttore:0387658100000
EAN:4026677633743


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0387658100000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7001-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1830 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4650 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione