Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71916-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm

HCB719..

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB71916-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381378
Produttore:0191797740000
0191797740000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71916-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191797740000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71916-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310,4 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb71..-c
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.