Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71918-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71918-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000380415
Produttore:0387333230000
EAN:4026677589910
0387333230000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71918-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387333230000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71918-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso553 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr45000 N
Codice doganale84821090
€ 442,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 539,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.