Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71908-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71908-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380630
Produttore:0191807050000
EAN:4012801483643
0191807050000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71908-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0191807050000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71908-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r3000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Codice doganale84821090
€ 299,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 365,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.