Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7012-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7012-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381681
Produttore:0388703800000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0388703800000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7012-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 318 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione