Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7001-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7001-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381279
Produttore:0219377880000
EAN:4012801993968
0219377880000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7001-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219377880000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7001-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70... -E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r910 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2320 N
Codice doganale84821090
€ 109,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.