Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7017-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7017-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381404
Produttore:0385391600000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0385391600000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7017-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 727 g |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70.. |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 39500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 63000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore