Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7024-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC7024-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381048
Produttore:0397577730000
EAN:4012801735537
0397577730000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7024-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0397577730000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7024-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2122 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Materialeceramica (palline)
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r4450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Codice doganale84821090
1146,04 IVA esclusa
/ Unità
1398,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.