Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71909-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS71909-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380997
Produttore:0384663250000
EAN:4012801733830
0384663250000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71909-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384663250000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71909-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcs719..-c-t-p4s
Gabbiaresina fenolica
Peso0,135 kg
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r4200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9600 N
Codice doganale84821090
320,61 IVA esclusa
/ Unità
391,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.