Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm

HCB719…

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381775
Produttore:0387786020000
EAN:4026677658258
0387786020000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387786020000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71920-E-2RSD-T-P4S-UL


Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso668 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb71..-2rsd-e
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r40500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.