Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71904-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCS71904-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381716
Produttore:0388835620000
EAN:4012802000108
0388835620000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71904-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0388835620000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71904-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43,9 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r1210 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5500 N
Codice doganale84821010
424,49 IVA esclusa
/ Unità
517,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.