Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7024 ACDGB/P4A, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo monoriga ad altissima precisione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7024 ACDGB/P4A
Rubix:160000000362024
EAN:7316572039960


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE S7024 ACDGB/P4A
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Punti di forza
- Elevata accuratezza di rotolamento
- Elevata capacità di carico
- Accoppiabile universalmente
- Tenute non a contatto
- La tenuta integrata prolunga la vita utile del cuscinetto
- Elevata capacità di carico
- Accoppiabile universalmente
- Tenute non a contatto
- La tenuta integrata prolunga la vita utile del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2090 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s7024 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 116000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 111000 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 835,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1019,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione