Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71922-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71922-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000380432
Produttore:0387763240000
EAN:4026677653949
0387763240000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71922-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387763240000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71922-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso852 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Codice doganale84821090
769,43 IVA esclusa
/ Unità
938,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.