Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7209 ACDGA/P4A, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7209 ACDGA/P4A
Rubix:160000000362227
Produttore:45419
EAN:7316570590760
CUSCINETTO DI PRECISIONE 7209 ACDGA/P4A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7209 ACDGA/P4A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in una disposizione per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x85x85 mm
Peso432 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizioneaprire
Serie7209
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r30000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41000 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
214,43 IVA esclusa
/ Unità
261,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.