Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7007 CEGA/P4A, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7007 CEGA/P4A
Rubix:160000000362052
Produttore:185885
EAN:7316572060599


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7007 CEGA/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision con design E per alta velocità possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per operare ad alta velocità e, rispetto ai cuscinetti SKF con design B per alta velocità, possono operare a velocità leggermente più elevate e sono in grado di sopportare carichi più pesanti. Essendo idonei per il montaggio universale, si possono combinare in varie disposizioni per consentire una distribuzione efficace del carico, entro una gamma di precarico predefinita, senza necessità di spessori o dispositivi simili.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 148 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7007 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11400 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione